fin de vie

Aric - KIT FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 2700K 5m, alim fournie - 55224

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles2500 mm

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552246

Réf. Sonepar

00058055224

Réf. Fournisseur

55224

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

KIT FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 2700K 5m, alim fournie