Aric - KIT MEUBLED 230V - Encastrés IP20 ronds fixes alu, LED 9W CCT 3-4-5000K 4x180lm - 51851

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 180 lm

  • puissance du système - 10.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518518

Réf. Sonepar

00058051851

Réf. Fournisseur

51851

Marque

Aric

flux lumineux utile:

180 lm

puissance du système:

10.4 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.38

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

64 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

69.2 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Kit MEUBLED 230V 4 spots encastrés LED 100° 3CCT 3-4-5000K (inter à l'arrière du spot) 180lm 25000h, précâblé 2m, puissance totale 10,4W

Les Atouts de l'article:

Kit MEUBLED 230V 4 spots encastrés LED 100° 3CCT 3-4-5000K (inter à l'arrière du spot) 180lm 25000h, précâblé 2m, puissance totale 10,4W

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric