Aric - KIT QUADRA DUO -Downlight orient. noir, 2 mod. LED 26,6W 3000K 40° 3200lm incl - 51216

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6400 lm

  • puissance du système - 53.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512165

Réf. Sonepar

00058051216

Réf. Fournisseur

51216

Marque

Aric

flux lumineux utile:

6400 lm

puissance du système:

53.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

6600...6600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

315 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, noir avec 2 modules LED 26,6W 3000K 40° 3200 lumens inclus

Les Atouts de l'article:

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, noir avec 2 modules LED 26,6W 3000K 40° 3200 lumens inclus

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric