Aric - KIT QUADRA MONO -Downlight orient. blanc, module LED 26,6W 3000K 40° 3200lm incl - 50470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3200 lmpuissance du système:
26.6 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 26.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070504702
Réf. Sonepar
00058050470
Réf. Fournisseur
50470
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
26.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
3300...3300 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
175 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Downlight cardanique, carré, orientable, blanc avec module LED 26,6W 3000K 40° 3200 lumens inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


