Aric - KIT QUADRA QUATRO -Downlight orient. blanc, 4 mod. LED 34W 4000K 40° 3400lm incl - 51183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 13600 lm
puissance du système - 148 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070511830
Réf. Sonepar
00058051183
Réf. Fournisseur
51183
Marque
Aric
flux lumineux utile:
13600 lm
puissance du système:
148 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
4
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
13600...13600 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
322 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
322 mm
efficacité lumineuse:
92 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14
Les Atouts de l'article:
Downlight cardanique, carré, orientable, blanc avec 4 modules LED 34W 4000K 40° 3400 lumens inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


