Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - KIT QUADRA QUATRO -Downlight orient. gris, 4 mod. LED 34W 4000K 40° 3400lm incl - 51185

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 13600 lm

  • puissance du système - 148 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070511854

Réf. Sonepar

00058051185

Réf. Fournisseur

51185

Marque

Aric

flux lumineux utile:

13600 lm

puissance du système:

148 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

13600...13600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

322 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

322 mm

efficacité lumineuse:

92 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

Downlight cardanique, carré, orientable, gris avec 4 modules LED 34W 4000K 40° 3400 lumens inclus

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric