Aric - KIT QUADRA TERTIO -Downlight orient. gris, 3 mod. LED 26,6W 3000K 40° 3200lm - 51180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9600 lm
puissance du système - 79.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070511809
Réf. Sonepar
00058051180
Réf. Fournisseur
51180
Marque
Aric
flux lumineux utile:
9600 lm
puissance du système:
79.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
3
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
9900...9900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
455 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, gris avec 3 modules LED 26,6W 3000K 40° 3200 lumens inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


