Aric - KIT SPARK - Encastrés miniatures, Ø12mm, LED intég. 350mA, 3x1W 3000K 3x100lm - 50598

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 3.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505983

Réf. Sonepar

00058050598

Réf. Fournisseur

50598

Marque

Aric

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

3.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

3

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

flux lumineux:

300...300 lm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre externe:

25 mm

efficacité lumineuse:

90.91 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Kit SPARK comprenant : 3 spots miniatures Ø12mm à LED intégrée 350mA, 3x1W 3000K 3x100 lumens + une alimentation 350mA CC + une boite de jonction

Les Atouts de l'article:

Kit SPARK comprenant : 3 spots miniatures Ø12mm à LED intégrée 350mA, 3x1W 3000K 3x100 lumens + une alimentation 350mA CC + une boite de jonction

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric