Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Lampe fluocompacte G24Q-2 - D - 2 broches - 2596

ARIC
CopieCopie
Aric - Lampe fluocompacte G24Q-2 - D - 2 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070025962

Réf. Sonepar

00058002596

Réf. Fournisseur

2596

Marque

Aric

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24q-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

35 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

Lampe fluocompacte G24Q-2 - D - 2 broches

Les Atouts de l'article:

Lampe fluocompacte G24Q-2 - D - 2 broches

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.