Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Aric - LANA - Borne ext. LED 3000K 12W 800lm 50000h 360° IP65 IK09 imitation bois - 51789

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 800 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517894

Réf. Sonepar

00058051789

Réf. Fournisseur

51789

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

800 lm

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

67 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

diamètre:

118 mm

LANA - Borne ext. LED 3000K 12W 800lm 50000h 360° IP65 IK09 classe 1 utilisation extérieure corps aluminium imitation bois

Les Atouts de l'article:

LANA - Borne ext. LED 3000K 12W 800lm 50000h 360° IP65 IK09 classe 1 utilisation extérieure corps aluminium imitation bois

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric