Aric - LARA - Applique Mur plâtre E27 77W max.,demi-lune, Lpe non incl. - 3021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 125 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070030218
Réf. Sonepar
00058003021
Réf. Fournisseur
3021
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
125 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Applique murale plâtre E27 77W max., demi-lune, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


