Aric - LEDIUM 25 - Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intég. 25W 3000K 2500lm - 50419

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2500 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1500 lm
Voir les options disponibles2000 lm

puissance du système:

25 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles15 W
Voir les options disponibles20 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504191

Réf. Sonepar

00058050419

Réf. Fournisseur

50419

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1950...1950 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 25W 3000K 2500 lumens

Les Atouts de l'article:

Downlight IP20/44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 25W 3000K 2500 lumens

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric