Aric - LEXA DALI - Susp. Ø316mm, blanc, LED intég. 37W 60° 3000K 3600lm - 56010

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070560104

Réf. Sonepar

00058056010

Réf. Fournisseur

56010

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3600 lm

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

97 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

pays de fabrication:

FRANCE

Suspension LEXA DALI Ø316mm, corps aluminium et réflecteur polycarbonate blancs, LED intégrée 37W 60° 3000K 3600 lumens, 35000h, Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble, Alimentation DALI 2 intégrée

Les Atouts de l'article:

Suspension LEXA DALI Ø316mm, corps aluminium et réflecteur polycarbonate blancs, LED intégrée 37W 60° 3000K 3600 lumens, 35000h, Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble, Alimentation DALI 2 intégrée

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric