Aric - LEXA DALI - Susp. Ø316mm, noir opaque, LED intég. 37W 60° 3000K 2900lm - 56018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2900 lm
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070560180
Réf. Sonepar
00058056018
Réf. Fournisseur
56018
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2900 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
78 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Suspension LEXA DALI Ø316mm, corps aluminium noir, réflecteur polycarbonate strié noir opaque, LED intégrée 37W 60° 3000K 2900 lumens, 35000h, Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble, Alimentation DALI 2 intégrée
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


