Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - LEXA - Susp. Ø316mm, blanc / transparent, LED intég. 37W 60° 4000K 3600lm - 50764

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507642

Réf. Sonepar

00058050764

Réf. Fournisseur

50764

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

316 mm

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

169...169 mA

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

97 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

pays de fabrication:

FRANCE

Suspension LEXA Ø316mm, corps aluminium blanc / réflecteur polycarbonate transparent, LED intégrée 37W 60° 4000K 3600 lumens, 35000h, Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble, Alimentation intégrée

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric