Aric - LILI - Applique Mur Ext. IP44 IK04, noir, E27 40W max., Lpe non incl. - 3167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 233 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031673
Réf. Sonepar
00058003167
Réf. Fournisseur
3167
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
233 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
59 mm
hauteur/profondeur:
137 mm
diamètre externe:
78 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure LILI IP44 IK04, en aluminium couleur noir - tenue brouillard salin 500h, douille E27 40W max. Lampe non fournie.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


