Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - LIMA - Plaf./Appl. Mur IP55 IK08 LED 10/15W CCT 3000-4000-5700K 1500lm blanc - 51538

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070515388

Réf. Sonepar

00058051538

Réf. Fournisseur

51538

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

49...49 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

pays de fabrication:

CHINE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

69 mm

diamètre externe:

280 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale LIMA, diam.280mm, IP55 LED intégrée puissance réglable 10W ou 15W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K - 5700K 1100/1500lm 30000h. Corps en thermoplastique blanc.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric