Aric - LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m UGR16 36W 3000K 2600lm 50000h, blanc - 51441

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1700 lm
Voir les options disponibles2800 lm

température de couleur:

Voir les options disponibles4000...4000 K

longueur:

Voir les options disponibles840 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514411

Réf. Sonepar

00058051441

Réf. Fournisseur

51441

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1400 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur/profondeur:

63 mm

LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m, UGR16 et IRC90, 36W 3000K 2600lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium blanc

Les Atouts de l'article:

LINEAR 2 - Plafonnier 1,4m, UGR16 et IRC90, 36W 3000K 2600lm, faisceau 80°, 50000h, en aluminium blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric