Aric - LINEAR 2 - Susp. 1,4m UGR16 36W 4000K 2800lm 50000h, noir, dim DALI - 51464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
température de couleur:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514640
Réf. Sonepar
00058051464
Réf. Fournisseur
51464
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1400 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
42 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


