Aric - LINEAR 2 - Susp. 1,4m Up&Down UGR16 56W 3000K 2600/5700lm 50000h, blanc - 51437

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5700 lm
Voir les options disponibles1700 lm
Voir les options disponibles2800 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5700 lm

  • puissance du système - 61 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514374

Réf. Sonepar

00058051437

Réf. Fournisseur

51437

Marque

Aric

flux lumineux utile:

5700 lm

puissance du système:

61 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1400 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

101.79 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

LINEAR 2 - Suspension 1,4m, UGR16 et IRC90, 56W 3000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 2600/3100lm 50000h, en aluminium blanc

Les Atouts de l'article:

LINEAR 2 - Suspension 1,4m, UGR16 et IRC90, 56W 3000K, Up&Down (éclairage direct 80° / indirect 110°) 3100/2600lm 50000h, en aluminium blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric