Non retournable

Aric - LINEAR - Suspension, 1450mm, gris, LED intég. 29W 3000K 2700lm - 50568

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505686

Réf. Sonepar

00058050568

Réf. Fournisseur

50568

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2700 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1450 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

153...153 mA

appareillage:

driver LED tension constante

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

93 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

FRANCE

largeur:

84 mm

Suspension en aluminium gris, lg 1450mm, LED intégrée 29W 3000K 2700 lumens 50000h Made in France

Les Atouts de l'article:

Suspension en aluminium gris, lg 1450mm, LED intégrée 29W 3000K 2700 lumens

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric