Aric - LINEAR - Suspension, 1450mm, gris, LED intég. 29W 4000K 2800lm - 50569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505693
Réf. Sonepar
00058050569
Réf. Fournisseur
50569
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1450 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
153...153 mA
appareillage:
driver LED tension constante
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
97 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension en aluminium gris, lg 1450mm, LED intégrée 29W 4000K 2800 lumens
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


