Aric - LIZA 2 ET3 - Liseuse avec inter 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, encastrée, noire - 51239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 2.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070512394
Réf. Sonepar
00058051239
Réf. Fournisseur
51239
Marque
Aric
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
2.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
80 mm
efficacité lumineuse:
47.83 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
25...25 mA
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
FRANCE
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.41
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
415 mm
longueur d’encastrement:
62 mm
largeur d'encastrement:
62 mm
nombre de pôles:
2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
LIZA 2 ET3 - Liseuse avec inter 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, encastrée, noire
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


