Aric - LIZA 3 01 - Liseuse 3,2W 3000K 135lm 30000h, patère, noir, Made in France - 51495

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 135 lm

  • puissance du système - 3.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514954

Réf. Sonepar

00058051495

Réf. Fournisseur

51495

Marque

Aric

flux lumineux utile:

135 lm

puissance du système:

3.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

454 mm

efficacité lumineuse:

42.2 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

24...24 mA

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

FRANCE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.58

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Liseuse LIZA 3 LED 3,2W 3000K 135 lumens 30° 30000h Classe 2 IP20 IK07 version patère (01) noire Made in France

Les Atouts de l'article:

Liseuse LIZA 3 LED 3,2W 3000K 135 lumens 30° 30000h Classe 2 IP20 IK07 version patère (01) noire Made in France

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric