Aric - LIZA ET3 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation encastrée, grise - 5223

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 2.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070052234

Réf. Sonepar

00058005223

Réf. Fournisseur

5223

Marque

Aric

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

2.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

410 mm

efficacité lumineuse:

47.83 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

FRANCE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.41

hauteur/profondeur:

410 mm

diamètre externe:

76 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

LIZA ET3 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation encastrée, grise

Les Atouts de l'article:

LIZA ET3 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation encastrée, grise

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric