Aric - LIZIO LED- Applique Mur Ext. IP44 IK08, noir, LED intég. 13W 2700K 400lm - 50292

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 13.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502920

Réf. Sonepar

00058050292

Réf. Fournisseur

50292

Marque

Aric

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

13.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

455 mm

efficacité lumineuse:

29.85 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

265 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, LED intégrée 13W 3000K 1140 lumens

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, LED intégrée 13W 3000K 1140 lumens

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric