Aric - LUCIA 1 - Encastré LED - 5076

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

70 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles5000...5000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 70 lm

  • puissance du système - 1.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070050766

Réf. Sonepar

00058005076

Réf. Fournisseur

5076

Marque

Aric

flux lumineux utile:

70 lm

puissance du système:

1.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

43 mm

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

pays de fabrication:

ITALIE

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

70...70 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre externe:

28 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

63.64 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Encastré LED

Les Atouts de l'article:

Encastré LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric