Non retournable

Aric - LUMI 029 - Proj. Rail 1 all.029, noir, angle 42°, LED intég. 22,5W 3000K 2100lm - 50184

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 22.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070501848

Réf. Sonepar

00058050184

Réf. Fournisseur

50184

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

22.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

19.5...19.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1650...1650 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

longueur:

140 mm

diamètre externe:

76 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Projecteur avec adaptateur pour rail 1 allumage 029, noir, faisceau 42°, LED intégrée 22,5W 3000K 2100 lumens IRC90 50000h

Les Atouts de l'article:

Projecteur avec adaptateur pour rail 1 allumage 029, noir, faisceau 42°, LED intégrée 22,5W 3000K 2100 lumens IRC90 50000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric