Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - LUMISOL 175 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10 inox 316L, carré, LED 9,6W 15° 4000K 1300lm - 51916

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519164

Réf. Sonepar

00058051916

Réf. Fournisseur

51916

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

1300 lm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de sol extérieur LUMISOL 175 IP67 IK10 inox 316L, carré, LED 9,6W 15° 4000K 1300lm 60000h, boite d'encastrement fournie

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric