Aric - LUMISOL 230 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10 inox 316L, carré, LED 19W 15° 4000K 2500lm - 51940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux utile - 2500 lm
nombre de lampes/modules - 1
douille - sans
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070519409
Réf. Sonepar
00058051940
Réf. Fournisseur
51940
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux utile:
2500 lm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
230 mm
longueur:
230 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


