Aric - LUMISOL 230 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10 inox 316L, rond, LED 19W 70° 4000K 2450lm - 51930

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519300

Réf. Sonepar

00058051930

Réf. Fournisseur

51930

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

2450 lm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

diamètre externe:

230 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de sol extérieur LUMISOL 230 IP67 IK10 inox 316L, rond, LED 19W 70° 4000K 2450lm 60000h, boite d'encastrement fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol extérieur LUMISOL 230 IP67 IK10 inox 316L, rond, LED 19W 70° 4000K 2450lm 60000h, boite d'encastrement fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric