Aric - LUNAR 230 CX-Encastré GU10, rond, basc., nickel, connex. s/outil, Lpe non incl - 4560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - II
hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070045601
Réf. Sonepar
00058004560
Réf. Fournisseur
4560
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
84 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rond, basculant, nickel, connexion sans outil, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


