Aric - LUNAR 50-12 - Encastré GU5,3, rond, basculant, nickel, Lpe non incl. - 4887

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070048879

Réf. Sonepar

00058004887

Réf. Fournisseur

4887

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

84 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

Encastré GU5,3, rond, basculant, nickel, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond, basculant, nickel, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric