Aric - LUXMUR - Encastré de mur extérieur GX53 - 1842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
douille - GX53
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070018421
Réf. Sonepar
00058001842
Réf. Fournisseur
1842
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GX53
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
74 mm
diamètre:
136 mm
diamètre d'encastrement:
114 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
LUXMUR est un encastré mural fonctionnant avec une douille GX53, particulièrement adapté pour l’éclairage de balisage des terrasses et des cheminements d’allée.Sa faible épaisseur de seulement 74mm en fait un encastré mural pratique à installer. Son recouvrement de 136mm laisse une marge suffisante par rapport à son encastrement de 84mm, qui ne nécessite pas de boite d’encastrement supplémentaire.Avec son indice de protection IP67, sa résistance aux chocs IK10, et sa collerette en INOX 304, font du LUXMURE un encastré résistant, qualitatif et fiable dans le temps.Basé sur un culot GX53, il permet l’utilisation de différentes sources d’éclairage, permettant de choisir des sources avec différentes températures de couleur, différentes puissances ou différents faisceaux.Fourni avec un presse-étoupe et un câble HO5RN-F d’une longueur de 2m, le LUXMUR est simple et rapide à mettre en oeuvre.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


