Aric - MAGALI - Applique Mur Ext. IP44 IK04, corten, E27 60W max., Lpe non incl. - 3170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
longueur - 222 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031703
Réf. Sonepar
00058003170
Réf. Fournisseur
3170
Marque
Aric
puissance du système:
60 W
longueur:
222 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure MAGALI IP44 IK04, en aluminium couleur corten - tenue brouillard salin 500h, douille E27 60W max. Lampe non fournie.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


