Aric - MAGALI - Applique Mur Ext. IP44 IK04, noir, E27 60W max., Lpe non incl. - 3169

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 222 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070031697

Réf. Sonepar

00058003169

Réf. Fournisseur

3169

Marque

Aric

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

222 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale Extérieure MAGALI IP44 IK04, en aluminium couleur noir - tenue brouillard salin 500h, douille E27 60W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure MAGALI IP44 IK04, en aluminium couleur noir - tenue brouillard salin 500h, douille E27 60W max. Lampe non fournie.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric