Aric - MAGGIE - Applique Mur E27 60W max, rectang., double verre opale, Lpe non incl. - 3977

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 185 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070039778

Réf. Sonepar

00058003977

Réf. Fournisseur

3977

Marque

Aric

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

185 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

351 mm

hauteur/profondeur:

101 mm

Applique murale E27 60W max, rectangulaire, double verre opale, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale E27 60W max, rectangulaire, double verre opale, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric