Aric - MATRIX blanc LED 90° 10W 30000h IK02 IP40/54 90° 1050 lm 4000K - 51630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070516309
Réf. Sonepar
00058051630
Réf. Fournisseur
51630
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
1050...1050 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
110 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Spot / Downlight encastré MATRIX LED 90° 10W/4000K IP54, Efficacité 110 lm/W, Profondeur d’encastrement < 50 mm, Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil, Facilité d’installation par un encastrement rond, IP54
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


