Aric - MATRIX blanc LED 90° 25W 30000h IK02 IP40/54 90° 3000 lm 4000K - 51632

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516323

Réf. Sonepar

00058051632

Réf. Fournisseur

51632

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

flux lumineux:

3000...3000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

228 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

228 mm

Encastré MATRIX blanc LED angle de faisceau 90° 25W 30000h IK02 IP40/54 90° 3000 lumens 4000K blanc repiquable 10 max recouvrable RE2020

Les Atouts de l'article:

Spot / Downlight encastré MATRIX LED 90° 25W/4000K IP54, Efficacité 110 lm/W, Profondeur d’encastrement < 50 mm, Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil, Facilité d’installation par un encastrement rond, IP54

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric