Aric - MEUBLED 2 24V - Encastré IP44 rond fixe alu, LED 2W 3CCT 3-4-5000K 200lm - 51848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 2 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070518488
Réf. Sonepar
00058051848
Réf. Fournisseur
51848
Marque
Aric
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
2 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
autre
hauteur/profondeur:
11 mm
diamètre externe:
65 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Encastré IP44, rond, Ø65mm épaisseur 11mm, fixe, aluminium, LED intégrée 2W CCT 3000/4000/5000K 200 lumens. Alimentation 24V DC non fournie, Précâblage 2,5 m avec connecteur.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


