Aric - MI5 - Encastré LED intég. 5,5W 3000K 480lm - 50478

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504788

Réf. Sonepar

00058050478

Réf. Fournisseur

50478

Marque

Aric

flux lumineux utile:

480 lm

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

flux lumineux:

480...480 lm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

28 mm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

81.36 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Encastré LED intégrée 5, 5W 3000K 480 lumens

Les Atouts de l'article:

Encastré LED intégrée 5, 5W 3000K 480 lumens

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric