Aric - MI7 - Enc. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580lm, nickel, connexion sans outil - 51969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 580 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070519690
Réf. Sonepar
00058051969
Réf. Fournisseur
51969
Marque
Aric
flux lumineux utile:
580 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
27 mm
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
96.7 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu nickel, driver intégré, connexion sans outil et repiquable
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


