Aric - MI7 - Enc. LED 6W 3CCT 2700/3300/4000K 580lm, noir, connexion sans outil - 51968

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070519683

Réf. Sonepar

00058051968

Réf. Fournisseur

51968

Marque

Aric

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

27 mm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96.7 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu noir, driver intégré, connexion sans outil et repiquable

Les Atouts de l'article:

Encastré LED MI7 6W 3CCT 2700/3300/4000K (inter à l'arrière du spot) 36° 580lm, corps en alu noir, driver intégré, connexion sans outil et repiquable

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric