Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK07 noir 110° LED intégrée 5W 3000K - 51872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 725 lm
puissance du système - 5 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070518723
Réf. Sonepar
00058051872
Réf. Fournisseur
51872
Marque
Aric
flux lumineux utile:
725 lm
puissance du système:
5 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.6
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
81 mm
efficacité lumineuse:
145 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur extérieur LED IP65 IK07, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 5W 3000K, flux sortant 725 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 500h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


