Aric - MODELE 300 - Encastré de mur extérieur E27 - 1928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070019282
Réf. Sonepar
00058001928
Réf. Fournisseur
1928
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
longueur:
238 mm
largeur d'encastrement:
103 mm
longueur d’encastrement:
239 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur E27
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


