Aric - MODELE 300 LED - Encastré Mur Ext. IP65 IK04 inox 316L LED 8,1W 4000K 350lm - 5269

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070052692

Réf. Sonepar

00058005269

Réf. Fournisseur

5269

Marque

Aric

flux lumineux utile:

350 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.1...8.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.55

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

254 mm

largeur d'encastrement:

103 mm

longueur d’encastrement:

239 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de mur extérieur IP65 IK04 en inox 316L, LED 8,1W 4000K 350lm 30000h, résistant 500h au brouillard salin

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur extérieur IP65 IK04 en inox 316L, LED 8,1W 4000K 350lm 30000h, résistant 500h au brouillard salin

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric