Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - MODULED 24 - Barrette / Profilé LED (sur mesure) - 55412

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 442 lm

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 48.04 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070554127

Réf. Sonepar

00058055412

Réf. Fournisseur

55412

Marque

Aric

flux lumineux utile:

442 lm

température de couleur:

2400...2400 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

48.04 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Barrette / Profilé LED (sur mesure)

Les Atouts de l'article:

Barrette / Profilé LED (sur mesure)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric