Aric - MODULED 24 - Barrette / Profilé LED (sur mesure) - 55415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 170 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
efficacité lumineuse - 18.48 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554158
Réf. Sonepar
00058055415
Réf. Fournisseur
55415
Marque
Aric
flux lumineux utile:
170 lm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
18.48 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Barrette / Profilé LED (sur mesure)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


