Aric - MONACO - Appl. Mur Ext. (bas) IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., Lpe non incl. - 3033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 460 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070030331
Réf. Sonepar
00058003033
Réf. Fournisseur
3033
Marque
Aric
puissance du système:
100 W
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
460 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
255 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure (bas) IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


