Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, blanc, E27 100W max., Lpe non incl., haut.1,55m - 3058

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 1550 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030584

Réf. Sonepar

00058003058

Réf. Fournisseur

3058

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

1550 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

255 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Lanterne sur Mât IP43 IK02, blanc, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 55m

Les Atouts de l'article:

Lanterne sur Mât IP43 IK02, blanc, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 55m

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric